text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore rondbek tang 8122 160 VDE


Met lange bekken, gekartelde grijpvlakken, voor grijpen en buigen, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolatie

Artikelnummer G3021.700.180
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 170
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 170
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 48
Kopbreedte (mm) 16.5
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 8.7
VDE getest Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 190
HS- en goederencode 8203200000
Type Round Nose Pliers

Omschrijving

Met lange bekken, gekartelde grijpvlakken, voor grijpen en buigen, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, twee-laags Check-Tool isolatie

Artikelnummers

Artikelnummer G3021.700.180
EAN 4010886671719
UBB 240104291242
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 6717110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.