text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore rondbek tang 8122 160 TL


Met lange bekken, gekartelde grijpvlakken, Voor grijpen en buigen, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen

Artikelnummer G3021.400.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 114
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 114
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 48
Kopbreedte (mm) 16.5
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 8.7
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 105
Type Round Nose Pliers

Omschrijving

Met lange bekken, gekartelde grijpvlakken, Voor grijpen en buigen, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3021.400.160
EAN 4010886671054
UBB 240102245414
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 6710530
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.