text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore rondbek tang 160 JC


Lange bekken, getande grijpvlakken, Voor grijpen en buigen, GEDORE speciaal gehard en gehard staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummer G3021.300.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 150
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 150
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 48
Kopbreedte (mm) 16.5
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 8.7
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 115
HS- en goederencode 8203200000
Type Round Nose Pliers

Omschrijving

Lange bekken, getande grijpvlakken, Voor grijpen en buigen, GEDORE speciaal gehard en gehard staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3021.300.160
EAN 4010886671689
UBB 203102189446
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 6716810
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.