text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ringsteeksleutel 2 8 x 9 mm 182 mm diep verzet

W magazynie

Volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet gestandaardiseerd, Satijnglans afwerking, Zorgvuldig gesmeed en professioneel bewerkt: Ring: dunwandig, 5° diep uitgelijnd ten opzichte van de as, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Hoge buigsterkte - breekt of splintert niet bij overbelastin

Numer artykułu
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 182
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 182
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 6.6
Kophoogte groot (mm) 7.6
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 13.3
Kopbreedte groot (mm) 14.4
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 75
Model 2
Type Double End Ring Spanner

Opis

Volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet gestandaardiseerd, Satijnglans afwerking, Zorgvuldig gesmeed en professioneel bewerkt: Ring: dunwandig, 5° diep uitgelijnd ten opzichte van de as, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Hoge buigsterkte - breekt of splintert niet bij overbelasting en minimaliseert zo het risico op letsel, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, Voor extreem diepe of ingezette bouten, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continue gebruik.

Numery artykułów

Numer artykułu G2144.008.009
EAN 4010886601556
UBB 240120122256
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6015510

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.