text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ringsleutel met twee uiteinden VDE 2 E 9 mm


VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelagig Check-Tool isolatie, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelagig Check-Tool isolatie

Artikelnummer
Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Ja
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Ja
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 9
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 80
Goederencode 8204110000
Model VDE 2 E 9
Type Single End Ring Spanner

Omschrijving

VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelagig Check-Tool isolatie, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelagig Check-Tool isolatie

Artikelnummers

Artikelnummer G3101.090.001
EAN 4010886603598
UBB 203120579107
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6035970

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.