text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ringsleutel met twee uiteinden VDE 2 E 8 mm


VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool-isolatie, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool-isolatie

Artikelnummer
Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Ja
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Ja
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 60
Goederencode 8204110000
Model VDE 2 E 8
Type Single End Ring Spanner

Omschrijving

VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool-isolatie, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelaagse Check-Tool-isolatie

Artikelnummers

Artikelnummer G3101.080.001
EAN 4010886603581
UBB 203120579024
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6035890

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.