text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ringsleutel met twee uiteinden VDE 2 E 17 mm


VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelagig Check-Tool isolatie, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelagig Check-Tool isolatie

Article number
Lengte (mm) 220
Geïsoleerd 1000 V Ja
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Packed per 1

Specifications

Lengte (mm) 220
Geïsoleerd 1000 V Ja
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 235
Goederencode 8204110000
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Description

VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelagig Check-Tool isolatie, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweelagig Check-Tool isolatie

Article numbers

Article number G3101.170.001
EAN 4010886603673
UBB 203120579859
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  6036780

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.