text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Opsteek- & insteeksleutels
Opsteek- & insteeksleutels
8P130599
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
Gedore Ringsleutel 8mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8P130599
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering
Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
16 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
8
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
8
Uitvoering
Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
16 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
8
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte groot (mm)
8
Halve maan model
Nee
Kopbreedte groot (mm)
15
Rateluitvoering
Nee
Open uitvoering
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82079099
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P130599
EAN
4002805872086
UBB
500642825805
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
7775280