text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Ringsleutel 75mm


Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag

Artikelnummer 2G050890
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 28 mm
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 75
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 28 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 75
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 34
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 117
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag

Artikelnummers

Artikelnummer 2G050890
EAN 4002805925720
UBB 500642843055
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 1565575
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.