text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ringsleutel 70mm


Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag

Artikelnummer 1Q899036
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 28 mm
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 70
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 28 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 70
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 32.5
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 110
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
HS- en goederencode 82079099
Model 8799
Type Ring End Fitting

Omschrijving

Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag, Met vangbeugel, Speciale maten op aanvraag

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q899036
EAN 4002805925713
UBB 500642842891
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 1565567
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.