text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Narzędzia ręczne
Klucze & grzechotki
Klucze oczkowe
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką
3Y986080
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
Gedore Ratschenschlüssel 10X11MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
3Y986080
Lengte (mm)
153.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
11
Sleutelwijdte klein (mm)
10
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
153.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
11
Sleutelwijdte klein (mm)
10
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
7.7
Kophoogte groot (mm)
8.1
Halve maan model
Nee
Kopbreedte klein (mm)
21
Kopbreedte groot (mm)
22.5
Rateluitvoering
Ja
Open uitvoering
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82041100
Model
4 R
Type
Double Ring Ratchet Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Y986080
EAN
4010886890325
UBB
500642410244
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
2306743