text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring ratelsleutel 9 x 12 13mm


Vlakke ringratel met UD-profiel, fijngetand, Met verzonken hendelwisseling, Voor het los- of vastdraaien met hoge draaimomentoverbrenging, Niet-verblindend uiterlijk door matte verchroming, vergrendeling en pal mangaangefosfateerd, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gesmeed, Te gebruiken met een 9x12 mm momentsleutel of rechthoekige handgreep 9x12 mm, Gesmeed

Artikelnummer 6P444014
Lengte (mm) 70.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 70.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 13
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 15.8
Kophoogte groot (mm) 9
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 22
Kopbreedte groot (mm) 25.7
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Model Sukse
Type Ring Ratchet Spanner

Omschrijving

Vlakke ringratel met UD-profiel, fijngetand, Met verzonken hendelwisseling, Voor het los- of vastdraaien met hoge draaimomentoverbrenging, Niet-verblindend uiterlijk door matte verchroming, vergrendeling en pal mangaangefosfateerd, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gesmeed, Te gebruiken met een 9x12 mm momentsleutel of rechthoekige handgreep 9x12 mm, Gesmeed, Te gebruiken met een 9x12 mm momentsleutel of rechthoekige handgreep 9x12 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 6P444014
EAN 4002805933121
UBB 500632570395
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 2827743
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.