text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring ratelsleutel 9 x 12 10mm


Vlakke ringratel met UD-profiel, fijngetand, Met verzonken hendelwissel, Voor los- of vastdraaien met hoge draaimomentoverbrenging, Niet-verblindend uiterlijk door mat verchromen, vergrendelingsinzet en pal mangaangefosfateerd, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gesmeed, Te gebruiken met een momentsleutel 9x12 mm of rechthoekige handgreep 9x12 mm, Gesmeed, Te

Artikelnummer 4G401296
Lengte (mm) 66.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 66.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 15.8
Kophoogte groot (mm) 7.7
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 22
Kopbreedte groot (mm) 21
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Vlakke ringratel met UD-profiel, fijngetand, Met verzonken hendelwissel, Voor los- of vastdraaien met hoge draaimomentoverbrenging, Niet-verblindend uiterlijk door mat verchromen, vergrendelingsinzet en pal mangaangefosfateerd, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gesmeed, Te gebruiken met een momentsleutel 9x12 mm of rechthoekige handgreep 9x12 mm, Gesmeed, Te gebruiken met een momentsleutel 9x12 mm of rechthoekige handgreep 9x12 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 4G401296
EAN 4002805933138
UBB 500632570130
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 2827735
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.