text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring ratelsleutel 18 x 19mm


Artikelnummer 0H764128
Lengte (mm) 248
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 248
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 11
Kophoogte groot (mm) 11.7
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 34.6
Kopbreedte groot (mm) 36.3
Rateluitvoering Ja
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Goederencode 82041100
Model 4 R
Type Double Ring Ratchet Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer 0H764128
EAN 4010886890387
UBB 500642411499
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 2306832
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.