text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring ratelsleutel 17 x 19mm


Dunwandig, UD-profiel, Werkhoek: 7° tot 14x15 mm, 6° van 16x17 mm tot 18x19 mm, Voor ratels los- en vastdraaien, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Niet-verblindend uiterlijk dankzij matte verchroming, vergrendeling en pal mangaan-gefosfateerd, Warm gesmeed, Beproefde GEDORE technologie opnieuw gecombineerd: stabiele holle as van nr. 7 en verfijnd mechanisme

Artikelnummer 9N241467
Lengte (mm) 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 235
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 10.6
Kophoogte groot (mm) 11.7
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 33.6
Kopbreedte groot (mm) 36.3
Rateluitvoering Ja
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Model 4 R
Type Double Ring Ratchet Spanner

Omschrijving

Dunwandig, UD-profiel, Werkhoek: 7° tot 14x15 mm, 6° van 16x17 mm tot 18x19 mm, Voor ratels los- en vastdraaien, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Niet-verblindend uiterlijk dankzij matte verchroming, vergrendeling en pal mangaan-gefosfateerd, Warm gesmeed, Beproefde GEDORE technologie opnieuw gecombineerd: stabiele holle as van nr. 7 en verfijnd mechanisme van de U-20 ratels, In combinatie met adapter nr. 7 RA of 7 RB (apart bestellen) kan de moersleutel nr. In combinatie met adapter nr. 7 RA of 7 RB (apart bestellen) kan de moersleutel nr. 7 R gebruikt worden als (bit)ratel, In combinatie met adapter nr. 7 RA of 7 RB (apart bestellen) kan de moersleutel nr. 7 R gebruikt worden als (bit)ratel

Artikelnummers

Artikelnummer 9N241467
EAN 4010886890370
UBB 500642411234
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 2306816
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.