text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring ratelsleutel 12 x 13mm


Dunwandig, UD-profiel, Werkhoek: 7° tot 14x15 mm, 6° van 16x17 mm tot 18x19 mm, Voor ratels los- en vastdraaien, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Niet-verblindend uiterlijk dankzij matte verchroming, vergrendeling en pal mangaan-gefosfateerd, Warm gesmeed, Beproefde GEDORE technologie opnieuw gecombineerd: stabiele holle as van nr. 7 en verfijnd mechanisme

Artikelnummer 3B510449
Lengte 174.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 174.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 13
Sleutelwijdte klein (mm) 12
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.6
Kophoogte groot (mm) 9
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 23.6
Kopbreedte groot (mm) 25.7
Rateluitvoering Ja
Open uitvoering Nee

Omschrijving

Dunwandig, UD-profiel, Werkhoek: 7° tot 14x15 mm, 6° van 16x17 mm tot 18x19 mm, Voor ratels los- en vastdraaien, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Niet-verblindend uiterlijk dankzij matte verchroming, vergrendeling en pal mangaan-gefosfateerd, Warm gesmeed, Beproefde GEDORE technologie opnieuw gecombineerd: stabiele holle as van nr. 7 en verfijnd mechanisme van de U-20 ratels, In combinatie met adapter nr. 7 RA of 7 RB (apart bestellen) kan de moersleutel nr. In combinatie met adapter nr. 7 RA of 7 RB (apart bestellen) kan de moersleutel nr. 7 R gebruikt worden als (bit)ratel, In combinatie met adapter nr. 7 RA of 7 RB (apart bestellen) kan de moersleutel nr. 7 R gebruikt worden als (bit)ratel

Artikelnummers

Artikelnummer 3B510449
EAN 4010886890349
UBB 500642410657
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 2306786
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.