text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring eindfitting 22 Z 8796-36mm


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer G3421.770.841
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 22 mm
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 36
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 22 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 20
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 54
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 390
Goederencode 8204110000
Model 8796
Type Ring End Fitting

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer G3421.770.841
EAN 4002805876367
UBB 203122541865
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7708410
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.