text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring eindfitting 16 Z 8792-19mm


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer G3415.771.333
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 16 mm
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 19
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 16 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 14
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 31.5
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 210
Model 8792
Type Ring End Fitting

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer G3415.771.333
EAN 4002805872192
UBB 203122540875
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7713330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.