text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ring eindfitting 16 Z 8792-13mm


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer G3415.771.287
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 16 mm
Gebogen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 13
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 16 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 13
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 12
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 23.5
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 140
Model 8792
Type Ring End Fitting

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer G3415.771.287
EAN 4002805872130
UBB 203122540388
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7712870
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.