text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reversible ratchet 3293 U-2 3/4 inch 50 teeth switching disc


Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met schijfwisseling, fijngetand en robuust, Terugloophoek 7,2 graden, Voor handbediende bussen en accessoires met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174 met borgpen, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer G2272.032.932
Geïsoleerd Nee
Hoogte 60
Gewicht 1494
Anti-magnetisch Nee
Lengte 500
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 60
Gewicht 1494
Anti-magnetisch Nee
Lengte 500
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 3/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 20
Terugzwenkhoek (°) 7.2
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Ja
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met schijfwisseling, fijngetand en robuust, Terugloophoek 7,2 graden, Voor handbediende bussen en accessoires met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174 met borgpen, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2272.032.932
EAN 4010886627860
UBB 240122073614
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6278600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.