text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Regelbare sleutel 2C-8


Artikelnummer 0G077766
Gewicht 360
Lengte (mm) 206.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 25
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) ['0.000', '25.000']
Getest volgens ISO 6787 Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 360
Lengte (mm) 206.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 25
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) ['0.000', '25.000']
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82041200
Model 60 S 8 JP
Type Adjustable Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0G077766
EAN 4010886873434
UBB 500632575915
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 1966308
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.