text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Regelbare sleutel 2C-6


Artikelnummer 6U659858
Gewicht 180
Lengte (mm) 153
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 20
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) ['0.000', '20.000']
Getest volgens ISO 6787 Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 180
Lengte (mm) 153
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 20
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) ['0.000', '20.000']
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82041200
Model 60 S 6 JP
Type Adjustable Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 6U659858
EAN 4010886933589
UBB 500632575758
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 2668823
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.