Sleutelgereedschap
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
9M237147
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
Gedore Regelbare sleutel 1000 V 8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9M237147
Gewicht
330
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Max. sleutelwijdte (mm)
25
Uitvoering vonkarm
Nee
Schaal (mm)
['0.000', '25.000']
Getest volgens ISO 6787
Nee
Bekhoek (°)
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
330
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Max. sleutelwijdte (mm)
25
Uitvoering vonkarm
Nee
Schaal (mm)
['0.000', '25.000']
Getest volgens ISO 6787
Nee
Bekhoek (°)
15
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82041200
Type
VDE Adjustable Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9M237147
EAN
4010886883693
UBB
500642491004
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
2179059