text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Regelbare sleutel 1000 V 10


Dompelgeïsoleerd, afzonderlijk getest, isolatie tot 1000 V, dompelgeïsoleerd, afzonderlijk getest, isolatie tot 1000 V

Artikelnummer 2N058709
Gewicht 520
Geïsoleerd 1000 V Ja
Max. sleutelwijdte (mm) 30
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) ['0.000', '30.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 520
Geïsoleerd 1000 V Ja
Max. sleutelwijdte (mm) 30
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) ['0.000', '30.000']
Getest volgens ISO 6787 Nee
Bekhoek (°) 15
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82041200
Type VDE Adjustable Wrench

Omschrijving

Dompelgeïsoleerd, afzonderlijk getest, isolatie tot 1000 V, dompelgeïsoleerd, afzonderlijk getest, isolatie tot 1000 V

Artikelnummers

Artikelnummer 2N058709
EAN 4010886883709
UBB 500642491269
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 2179067
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.