Gereedschappen
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
6A819553
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
Gedore Ratels 3300828
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6A819553
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
31
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
136
Sleutelwijdte steek (mm)
8
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
31
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
8
Kopbreedte steek (mm)
18
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
17.5
Kophoogte steek (mm)
5.1
Kophoogte dop/ring/ratel (mm)
7
Rateluitvoering
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82041100
Type
Combination Ratchet Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6A819553
EAN
4060833008280
UBB
500694946517
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
3300828