text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Ratelkop 16Z - 1/2 8754-02mm


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppen voor ontgrendeling, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting, Met borgpen, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting

Artikelnummer G3416.771.201
Uitvoering Ratelhulpstuk
Geïsoleerd Nee
Gewicht 270
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ratelhulpstuk
Geïsoleerd Nee
Gewicht 270
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 8
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppen voor ontgrendeling, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting, Met borgpen, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale holtebelasting

Artikelnummers

Artikelnummer G3416.771.201
EAN 4002805875421
UBB 203122542517
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7712010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.