text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet wrench 3300843


Recht, bek afgesteld op 15°, mat satijnglanzend verchroomd, chroom-vanadiumstaal, chroom-vanadiumstaal

Artikelnummer 6Z282727
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 453
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 324
Sleutelwijdte steek (mm) 24
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 453
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 24
Kopbreedte steek (mm) 51.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 47.5
Kophoogte steek (mm) 11
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 14.5
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Recht, bek afgesteld op 15°, mat satijnglanzend verchroomd, chroom-vanadiumstaal, chroom-vanadiumstaal

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z282727
EAN 4060833008433
UBB 500694949586
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300843
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.