text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Spanner 20mm 285mm


Recht, bek afgesteld op 15°, mat satijnglanzend verchroomd, chroom-vanadiumstaal, chroom-vanadiumstaal

Artikelnummer 5R314098
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 336
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 285
Sleutelwijdte steek (mm) 20
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 336
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 20
Kopbreedte steek (mm) 45.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 42
Kophoogte steek (mm) 10.2
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 13
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Ratchet Spanner

Omschrijving

Recht, bek afgesteld op 15°, mat satijnglanzend verchroomd, chroom-vanadiumstaal, chroom-vanadiumstaal

Artikelnummers

Artikelnummer 5R314098
EAN 4060833008402
UBB 500694948919
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300840
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.