text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet wrench 3300834


Recht, bek afgesteld op 15°, mat satijnglanzend verchroomd, chroom-vanadiumstaal, chroom-vanadiumstaal

Artikelnummer 1Z233702
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 119
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 192
Sleutelwijdte steek (mm) 14
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 119
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 14
Kopbreedte steek (mm) 31.4
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 27.7
Kophoogte steek (mm) 7.4
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 9.4
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Recht, bek afgesteld op 15°, mat satijnglanzend verchroomd, chroom-vanadiumstaal, chroom-vanadiumstaal

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z233702
EAN 4060833008341
UBB 500694947762
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300834
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.