text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Spanner 13mm 180mm


Recht, bek afgesteld op 15°, mat satijnglanzend verchroomd, chroom-vanadiumstaal, chroom-vanadiumstaal

Artikelnummer 8R883660
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 180
Sleutelwijdte steek (mm) 13
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 95
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 13
Kopbreedte steek (mm) 27.6
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 26
Kophoogte steek (mm) 6.7
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 9.3
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Ratchet Spanner

Omschrijving

Recht, bek afgesteld op 15°, mat satijnglanzend verchroomd, chroom-vanadiumstaal, chroom-vanadiumstaal

Artikelnummers

Artikelnummer 8R883660
EAN 4060833008334
UBB 500694947507
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300833
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.