text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet wrench 3300829


Recht, bek afgesteld op 15°, mat satijnglanzend verchroomd, chroom-vanadiumstaal, chroom-vanadiumstaal

Artikelnummer 7U372516
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 143
Sleutelwijdte steek (mm) 9
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 9
Kopbreedte steek (mm) 20
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 19.3
Kophoogte steek (mm) 5.4
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 7.6
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merk GEDORE

Omschrijving

Recht, bek afgesteld op 15°, mat satijnglanzend verchroomd, chroom-vanadiumstaal, chroom-vanadiumstaal

Artikelnummers

Artikelnummer 7U372516
EAN 4060833008297
UBB 500694946772
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300829
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.