text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet head 3/4


Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met vergrendeling, Max. continue belasting van de koppeling volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale steunlast: 1000 N-m, Met vergrendeling, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale belasting van holte

Artikelnummer 7J582393
Uitvoering Ratelhulpstuk
Geïsoleerd Nee
Gewicht 1800
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ratelhulpstuk
Geïsoleerd Nee
Gewicht 1800
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 20
Terugzwenkhoek (°) 10
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee

Omschrijving

Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met vergrendeling, Max. continue belasting van de koppeling volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale steunlast: 1000 N-m, Met vergrendeling, Max. continue belasting van ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale belasting van holte

Artikelnummers

Artikelnummer 7J582393
EAN 4002805925492
UBB 500642832652
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 1566032
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.