text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet head 1 U-3


Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met slipvaste metalen schijfwissel, fijngetand (72 tanden) en robuust, Terugloophoek 5 graden, Duwbeugel, Voor handbediende doppen en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met borgpen, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer 8D376609
Uitvoering Ratelhulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 76
Gewicht 2000
Anti-magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ratelhulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 76
Gewicht 2000
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 25
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Ja
Uitschuifbaar handvat Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met slipvaste metalen schijfwissel, fijngetand (72 tanden) en robuust, Terugloophoek 5 graden, Duwbeugel, Voor handbediende doppen en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met borgpen, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 8D376609
EAN 4010886849200
UBB 500642425689
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 1637487
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.