text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 41 V19 19 mm


Vooral in de staalbouw en steigerbouw, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer G2308.190.001
Geïsoleerd Nee
Hoogte 27.9
Gewicht 2475
Anti-magnetisch Nee
Lengte 620
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 27.9
Gewicht 2475
Anti-magnetisch Nee
Lengte 620
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 19
Terugzwenkhoek (°) 11.25
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Nee
VDE getest Nee
Merk GEDORE

Omschrijving

Vooral in de staalbouw en steigerbouw, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2308.190.001
EAN 4010886633946
UBB 203120531256
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6339410
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.