text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 41 BV 36 Ratchet 36mm Hex Drive 15° Angle 910mm


Vooral in de staalbouw en steigerbouw, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer G2309.360.001
Geïsoleerd Nee
Hoogte 43
Gewicht 5115
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 910
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 43
Gewicht 5115
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 910
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 36
Terugzwenkhoek (°) 15
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Ratchet

Omschrijving

Vooral in de staalbouw en steigerbouw, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2309.360.001
EAN 4010886633991
UBB 203120531827
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6339920
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.