text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 41 32 Ratchet 32mm Hex Drive 11.25° Angle 620mm


GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer G2306.320.001
Geïsoleerd Nee
Hoogte 27.9
Gewicht 2330
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 620
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 27.9
Gewicht 2330
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 620
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 32
Terugzwenkhoek (°) 11.25
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 3300
Type Ratchet

Omschrijving

GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2306.320.001
EAN 4010886633922
UBB 203120530837
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6339250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.