text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 3093 GU-3


180° draaibaar, met scharniervergrendeling, met slipvaste metalen schijfwissel, fijngetand (72 tanden) en robuust, terugloophoek 5 graden, Slipvaste 2-componenten handgreep met ophanggat, Max. draaimoment 200 N-m, Voor handbediende bussen en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 3

Artikelnummer G2272.030.934
Geïsoleerd Nee
Hoogte 33.5
Gewicht 478
Anti-magnetisch Nee
Lengte 285
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 33.5
Gewicht 478
Anti-magnetisch Nee
Lengte 285
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Ja
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Ja
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

180° draaibaar, met scharniervergrendeling, met slipvaste metalen schijfwissel, fijngetand (72 tanden) en robuust, terugloophoek 5 graden, Slipvaste 2-componenten handgreep met ophanggat, Max. draaimoment 200 N-m, Voor handbediende bussen en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2272.030.934
EAN 4010886623718
UBB 240122065875
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6237170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.