text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 2193 U-3


Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met slipvaste metalen schijfwissel, fijngetand (72 tanden) en robuust, Terugloophoek 5 graden, Duwbeugel, Voor handbediende doppen en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met borgpen, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer G2272.021.933
Geïsoleerd Nee
Hoogte 76
Gewicht 4160
Anti-magnetisch Nee
Lengte 720
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 76
Gewicht 4160
Anti-magnetisch Nee
Lengte 720
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 25
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Ja
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk GEDORE

Omschrijving

Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met slipvaste metalen schijfwissel, fijngetand (72 tanden) en robuust, Terugloophoek 5 graden, Duwbeugel, Voor handbediende doppen en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met borgpen, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2272.021.933
EAN 4010886618066
UBB 203120485396
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6180630
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.