text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 1993 ALU-10


Ontwerpspecificaties vergelijkbaar met DIN 3122, ISO 3315, Gemaakt van speciaal gesmeed en gehard aluminium, Het mechanisme is net als bij alle U-10 ratels gemaakt van hoogwaardig staal, Met verzonken hendelwisseling, Drukknopontgrendeling, Terugloophoek 7,5 graden, Antislip 2-componenten handgreep met ophanggat, Vergrendelt in de middenpositie: Wanneer

Artikelnummer G2274.199.311
Geïsoleerd Nee
Hoogte 38
Gewicht 323
Anti-magnetisch Nee
Lengte 275
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 38
Gewicht 323
Anti-magnetisch Nee
Lengte 275
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 8
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Ontwerpspecificaties vergelijkbaar met DIN 3122, ISO 3315, Gemaakt van speciaal gesmeed en gehard aluminium, Het mechanisme is net als bij alle U-10 ratels gemaakt van hoogwaardig staal, Met verzonken hendelwisseling, Drukknopontgrendeling, Terugloophoek 7,5 graden, Antislip 2-componenten handgreep met ophanggat, Vergrendelt in de middenpositie: Wanneer de hendel wordt omgedraaid, wordt hij automatisch vastgeklikt voor rechtsom of linksom draaien, Voor handbediende moerdoppen en accessoires met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, kogelvergrendeling, Extreem licht - slechts 340 g, Extreem licht

Artikelnummers

Artikelnummer G2274.199.311
EAN 4010886614273
UBB 240122584305
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6142700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.