text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore R 2004 L Achterpaneel voor gereedschapswagen 2004 & 2005 Staal Blauw 768 x 770 x 116mm


Nette plaatsing van gereedschap op vierkante perforatie 10 x 38 mm, De compleet beladen achterwand kan eenvoudig worden neergelaten, Centrale vergrendeling met cilinderslot, Kan worden bevestigd aan 2004, 2005, Levering zonder gereedschap, Levering zonder gereedschap

Artikelnummer 9O384534
Breedte 770
Hoogte 768
Type toebehoren/onderdelen Achterpaneel
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 770
Hoogte 768
Type toebehoren/onderdelen Achterpaneel
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Geschikt voor geperforeerde plaat Nee
Merk Gedore
Model R 2004 L

Omschrijving

Nette plaatsing van gereedschap op vierkante perforatie 10 x 38 mm, De compleet beladen achterwand kan eenvoudig worden neergelaten, Centrale vergrendeling met cilinderslot, Kan worden bevestigd aan 2004, 2005, Levering zonder gereedschap, Levering zonder gereedschap

Artikelnummers

Artikelnummer 9O384534
EAN 4010886811917
UBB 500642905425
UNSPSC 24112401
Fabrikant artikelnummer 1446169
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.