Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 4 - 9 N - m, Snel en gecontroleerd aandraaien maakt serieproductie mogelijk, Elektrische en elektronische hardware-industrie, instrumentenbouw en industriële productie of bij kwaliteitscontrole, Kenmerken: Instelbare momentschroevendraaier - met schaalverdeling, Met 1/4" zeskantaandrijving voor gebruik met 1/4" zeskantbits volgens DIN 3126 - C 6.3, Met adapter ook geschikt voor 1/4" vierkantaandrijfbussen volgens DIN 3124, Werknauwkeurigheid: +/- 6 % tolerantie van het ingestelde draaimoment, Volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar naar nationale normen, Precisie radiale kogelkoppeling en nokontwerp voor gecontroleerd aandraaien in twee richtingen, Precisiemechanisme slipt zeer merkbaar wanneer de vooraf ingestelde waarde is bereikt, Automatische reset naar de uitgangspositie, "Positive-Lock"-systeem zet de ingestelde waarde automatisch vast zodat deze niet verkeerd kan worden ingesteld, 4 modellen in het bereik van 0,08 N-m tot 9 N-m, Schaalverdeling op micrometer: 1 cN-m resp. 0,1 N-m, EPA-conform (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in gevoelige elektrostatische toepassingen, Leveringsomvang: Momentsschroevendraaier type QSN, 1/4" haakse/zeskant aandrijfadapter (No. 757-20), Modelnr. QSN 600 FH / QSN 900 FH met extra T-greep voor gemakkelijker werken, Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, Levering in stevige kartonnen verpakking