text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Puntbeitel 111 316 16 x 300


Chroommolybdeen-vanadium luchthardingsstaal 45CrMoV7, over de gehele lengte zorgvuldig gehard en ontlaten, slagkoppen inductief ontlaten, werkrand gepolijst en blank gelakt, vrij van bramen, werkrand gepolijst en blank gelakt

Artikelnummer G4982.000.316
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 300
Beitelbreedte (mm) 16
Bladvorm Puntig
Materiaal Chroom-molybdeen-vanadium legering
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 300
Beitelbreedte (mm) 16
Bladvorm Puntig
Materiaal Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met handenbescherming Nee
Schachtbreedte (mm) 16
Schachthoogte (mm) 16
Schachtvorm Buitenachtkant
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 460
HS- en goederencode 8205598000
Type Pointed Chisel

Omschrijving

Chroommolybdeen-vanadium luchthardingsstaal 45CrMoV7, over de gehele lengte zorgvuldig gehard en ontlaten, slagkoppen inductief ontlaten, werkrand gepolijst en blank gelakt, vrij van bramen, werkrand gepolijst en blank gelakt

Artikelnummers

Artikelnummer G4982.000.316
EAN 4010883874144
UBB 203116108002
UNSPSC 27111901
Fabrikant artikelnummer 8741400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.