text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 150 ESD FH PGNE FS Momentsschroevendraaier 1/4" zeskantaandrijving 0,2-1,5 Nm 132mm


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,2 - 1,5 N - m, serieproductie met constante aanhaalwaarde, Elektronische industrie, fijnmechanica en industriële productie, Kenmerken: Vooraf ingestelde momentschroevendraaier - zonder schaalverdeling, Met 1/4" zeskantaandrijving voor gebruik met 1/4" zeskantbits volgens DIN 3126 - C 6.

Artikelnummer 4V117349
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 210
Totale lengte (mm) 132
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 210
Totale lengte (mm) 132
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['0.200', '1.500']
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model PRO 150 ESD FH

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,2 - 1,5 N - m, serieproductie met constante aanhaalwaarde, Elektronische industrie, fijnmechanica en industriële productie, Kenmerken: Vooraf ingestelde momentschroevendraaier - zonder schaalverdeling, Met 1/4" zeskantaandrijving voor gebruik met 1/4" zeskantbits volgens DIN 3126 - C 6.3, Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 Type II Klasse F, met een traceerbaar fabriekscertificaat, Gekalibreerd op een toegestane afwijking van +/- 6 % van het ingestelde draaimoment, EPA-conform (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in gevoelige elektrostatische toepassingen, Precisie radiale kogelkoppeling en nokontwerp voor gecontroleerd aandraaien in twee richtingen, Precisiemechanisme slipt zeer merkbaar wanneer de vooraf ingestelde waarde is bereikt, Automatische reset naar de uitgangspositie, Moeiteloos werken dankzij ergonomische handgreep en soepele gereedschapreset, kalibratiestickers kunnen eenvoudig worden aangebracht op de speciaal ontworpen neus, de voorinstelling kan in de fabriek worden uitgevoerd of door de gebruiker op geschikte momenttesters, geef bij bestelling de N-m-waarde op - als een vaste voorinstelling in de fabriek gewenst is (prijs op aanvraag), Leveringsomvang: Momentsschroevendraaier Type ESD FH, Modellen 4,5 en 13,5 met extra afneembare T-stang voor gebruiksgemak, Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, Levering in stevige kartonnen verpakking

Artikelnummers

Artikelnummer 4V117349
EAN 4010886950050
UBB 500632571120
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2927802
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.