text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 1350 FH 1 PGNS FS-type Momentsschroevendraaier 1/4" zeskantaandrijving 2,5-13,5Nm 140mm


Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 2,5 - 13,5 Nm, serieproductie met constante aanhaalwaarde, Elektronische industrie, fijnmechanica en industriële productie, Kenmerken: Vooraf ingestelde momentschroevendraaier - zonder schaalverdeling, Met 1/4" zeskantaandrijving voor gebruik met 1/4" zeskantbits volgens DIN 3126 - C 6.3,

Artikelnummer 3T689571
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 230
Totale lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 230
Totale lengte (mm) 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['2.500', '13.500']
Uitvoering schroevendraaier Ja
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model PRO 1350 FH 1

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 2,5 - 13,5 Nm, serieproductie met constante aanhaalwaarde, Elektronische industrie, fijnmechanica en industriële productie, Kenmerken: Vooraf ingestelde momentschroevendraaier - zonder schaalverdeling, Met 1/4" zeskantaandrijving voor gebruik met 1/4" zeskantbits volgens DIN 3126 - C 6.3, Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 Type II Klasse F, met een traceerbaar fabriekscertificaat, Gekalibreerd op een toegestane afwijking van +/- 6 % van het ingestelde draaimoment, Precisie radiale kogelkoppeling en nokontwerp voor gecontroleerd aandraaien in twee richtingen, Precisiemechanisme slipt zeer merkbaar wanneer de vooraf ingestelde waarde is bereikt, Automatische reset naar de uitgangspositie, Moeiteloos werken dankzij een ergonomische handgreep en een soepele gereedschapsresetactie, Kalibratiestickers kunnen eenvoudig worden aangebracht op de speciaal ontworpen neus, De voorinstelling kan in de fabriek of door de gebruiker worden uitgevoerd op geschikte momenttesters, Automatische reset naar de uitgangspositie, Leveringsomvang: Momentsschroevendraaier Type PRO FH, Modellen 4,5 en 13,5 met extra afneembare T-stang voor gebruiksgemak, Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, Levering in stevige kartonnen verpakking

Artikelnummers

Artikelnummer 3T689571
EAN 4010886950036
UBB 500632572375
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2927780
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.