Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels plat recht
G2137
G2137.014.018
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
Gedore platte ringsleutel TX 4 E14xE18
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Chroom-vanadium-staal 31CrV3, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
180
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
180
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
18
Sleutelwijdte klein (mm)
14
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
8.5
Kophoogte groot (mm)
9.5
Halve maan model
Nee
Kopbreedte klein (mm)
17
Kopbreedte groot (mm)
21
Rateluitvoering
Nee
Open uitvoering
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
80
Model
TX4
Type
Flat Ring Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Chroom-vanadium-staal 31CrV3, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2137.014.018
EAN
4010886606018
UBB
240120669736
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
6060140
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen