text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 95 303 25 x 300 mm Cincel plano, frío


Chroommolybdeen-vanadium luchthardingsstaal 45CrMoV7, over de gehele lengte zorgvuldig gehard en getemperd, slagkoppen inductief getemperd, gepolijste en blank gelakte werkrand, * niet genormaliseerd, gepolijste en blank gelakte werkrand

Artículo No. G4670.000.303
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 300
Anchura del cincel (mm) 26
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 300
Anchura del cincel (mm) 26
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 23
Altura del eje (mm) 13
Forma de la caña Óvalo plano
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 700
Type Cold Chisel

Descripción

Chroommolybdeen-vanadium luchthardingsstaal 45CrMoV7, over de gehele lengte zorgvuldig gehard en getemperd, slagkoppen inductief getemperd, gepolijste en blank gelakte werkrand, * niet genormaliseerd, gepolijste en blank gelakte werkrand

Números de artículo

Artículo No. G4670.000.303
EAN 4010883869928
UBB 203116081928
UNSPSC 27111901
Artículo del fabricante nr 8699290
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.