text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Platneus tang 8120 160 VDE


Met lange bekken, gekartelde grijpvlakken, GEDORE speciaal gehard en gehard staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweevoudige Check-Tool-isolatie

Artikelnummer G3020.700.180
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 185
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 185
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 51
Kopbreedte (mm) 16.5
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 9
VDE getest Ja
Merk Gedore

Omschrijving

Met lange bekken, gekartelde grijpvlakken, GEDORE speciaal gehard en gehard staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, grepen met VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, tweevoudige Check-Tool-isolatie

Artikelnummers

Artikelnummer G3020.700.180
EAN 4010886671535
UBB 240104291168
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 6715330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.