text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Platneus tang 8120 160 JC


Lange bekken, gekartelde grijpvlakken, Voor vasthouden en buigen, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummer G3020.300.160
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 170
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 170
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 51
Kopbreedte (mm) 16.5
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Kophoogte (mm) 9
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 145
Goederencode 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Omschrijving

Lange bekken, gekartelde grijpvlakken, Voor vasthouden en buigen, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer G3020.300.160
EAN 4010886671511
UBB 203102188869
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 6715170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.