text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stalen buissnijder klein 4585 2

Op bestelling
223,04 €
269,88 € Incl. BTW

Voor koper-, messing- en lichtmetalen buizen, PVC-hardplastic en met kunststof beklede buizen, dunwandige stalen buizen, (precisiestaal en hydraulische buizen), composietbuizen, Met automatische toevoer door plaatveren, intrekbaar ontbraammes, Blauw gelakt, Blauw gelakt

Artikelnummer G2901.000.275
Lengte (mm) 275
Buisdiameter (mm) ['13.000', '65.000']
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 275
Buisdiameter (mm) ['13.000', '65.000']
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Met afbramer Ja
Met snelverstelling Nee
Aantal snijwieltjes 1
Telescopisch Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1400
Type Pipe Cutter

Omschrijving

Voor koper-, messing- en lichtmetalen buizen, PVC-hardplastic en met kunststof beklede buizen, dunwandige stalen buizen, (precisiestaal en hydraulische buizen), composietbuizen, Met automatische toevoer door plaatveren, intrekbaar ontbraammes, Blauw gelakt, Blauw gelakt

Artikelnummers

Artikelnummer G2901.000.275
EAN 4017981230032
UBB 203185037017
UNSPSC 23241610
Fabrikant artikelnummer 4504130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.