text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pawallelbek Bankschroef 137SP 250 mm


Opening: 50 mm, Met stelschroef, Ontgrendelingshendel onder constante druk van speciale veer, Behuizing van plaatstaal, vernikkeld, vernikkeld

Referência G2543.000.250
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 250
Max. bekopening (mm) 50
Lastang Nee
Merk Gedore
Embalado por 1

Especificações

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 250
Max. bekopening (mm) 50
Lastang Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 700
Goederencode 8204120000
Type Grip Wrench

Descrição

Opening: 50 mm, Met stelschroef, Ontgrendelingshendel onder constante druk van speciale veer, Behuizing van plaatstaal, vernikkeld, vernikkeld

Números do artigo

Referência G2543.000.250
EAN 4010886640708
UBB 240102179415
UNSPSC 27112124
Artigo do fabricante nr 6407000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.